EATON - Kézi kapcsoló főkapcsoló VÉSZ-KI 6P 32A közéépíthető SN015884 - 076072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 6
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080760726
Sonepar cikkszám
SN015884
Gyártói cikkszám
076072
Gyártói típuskód
T3-3-8342/V/SVB
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
6
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Igazoló elem típusa:
ajtó kuplung forgóhajtás
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
15 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
1 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
32 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
32 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.65 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
15 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Szélesség:
65 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
144 mm