EATON - Kézi kapcsoló forgatógomb fekete lakatolható GT17715 - 050975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lakatok max. száma - 3
Alkalmas kengyelerősséghez - 2-4 mm
Feliratmezővel - Igen
Anyag - polikarbonát
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080509752
Sonepar cikkszám
GT17715
Gyártói cikkszám
050975
Gyártói típuskód
SVC-T3
Lakatok max. száma:
3
Alkalmas kengyelerősséghez:
2-4 mm
Feliratmezővel:
Igen
Anyag:
polikarbonát
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lakat váltókapcsolóhoz ; Kézi kapcsoló forgatógomb fekete lakatolható