EATON - Kézi kapcsoló forgatógomb fekete P3 típushoz GT77970 - 041282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080412823
Sonepar cikkszám
GT77970
Gyártói cikkszám
041282
Gyártói típuskód
KNB-P3
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló forgatógomb fekete P3 típushoz