EATON - Kézi kapcsoló forgatógomb fekete TO T3 P1 típusokh G2764 - 038909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015080389095
Sonepar cikkszám
G2764
Gyártói cikkszám
038909
Gyártói típuskód
KNB-T0
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló forgatógomb fekete TO T3 P1 típusokh