Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló forgatógomb kulcsos működtetés -N piros /P3 GT76517 - 046028

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló forgatógomb kulcsos működtetés -N piros /P3 GT76517

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080460282

Sonepar cikkszám

GT76517

Gyártói cikkszám

046028

Gyártói típuskód

KNB-RT-P3

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló forgatógomb kulcsos működtetés -N piros /P3