Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló forgatókar, 1-0-2 fekete SN014782 - 1319856

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló forgatókar, 1-0-2 fekete SN014782

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426285774

Sonepar cikkszám

SN014782

Gyártói cikkszám

1319856

Gyártói típuskód

QMHANDLECO

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék vezérlőberendezésekhez ; Kézi kapcsoló forgatókar, 1-0-2 fekete