EATON - Kézi kapcsoló Forgatókar, A típus, kék, 12mm SN007061 - 1818009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426634152
Sonepar cikkszám
SN007061
Gyártói cikkszám
1818009
Gyártói típuskód
K4AB
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló Forgatókar, A típus, kék, 12mm