Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló forgatókar D típus lakattal kék 6mm SN020859 - 1818038

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló forgatókar D típus lakattal kék 6mm SN020859

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - egyéb

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426956414

Sonepar cikkszám

SN020859

Gyártói cikkszám

1818038

Gyártói típuskód

K2SDB/C

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Nem

Szín:

egyéb

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló forgatókar D típus lakattal kék 6mm