EATON - Kézi kapcsoló Forgatókar, D típus, lakattal, piros/sárga, 8m GT96394 - 1818036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426850637
Sonepar cikkszám
GT96394
Gyártói cikkszám
1818036
Gyártói típuskód
K2DR/P
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló Forgatókar, D típus, lakattal, piros/sárga, 8m