EATON - Kézi kapcsoló készlet VÉSZ-Ki / T6 GT85188 - 207610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082076108
Sonepar cikkszám
GT85188
Gyártói cikkszám
207610
Gyártói típuskód
SVB-T6-160
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló készlet VÉSZ-Ki / T6