EATON - Kézi kapcsoló lakatolható szakaszolás GT41929 - 035129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lakatok max. száma - 3
Alkalmas kengyelerősséghez - 2-4 mm
Feliratmezővel - Nem
Anyag - polikarbonát
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080351290
Sonepar cikkszám
GT41929
Gyártói cikkszám
035129
Gyártói típuskód
SVB-PKZ0-CI
Lakatok max. száma:
3
Alkalmas kengyelerősséghez:
2-4 mm
Feliratmezővel:
Nem
Anyag:
polikarbonát
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lakat váltókapcsolóhoz ; Kézi kapcsoló lakatolható szakaszolás