EATON - Kézi kapcsoló Működ.tengely, 185mm, DMVS160N,DMV250N és 400N SN006936 - 1050241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 185 mm
Keresztmetszet-magasság - 10 mm
Keresztmetszet-szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426958043
Sonepar cikkszám
SN006936
Gyártói cikkszám
1050241
Gyártói típuskód
4K10K3H185
Hosszúság:
185 mm
Keresztmetszet-magasság:
10 mm
Keresztmetszet-szélesség:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló Működ.tengely, 185mm, DMVS160N,DMV250N és 400N