EATON - Kézi kapcsoló Működtető tengely, 300mm, K1, K2S SN025180 - 1319831
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025180
Gyártói cikkszám
1319831
Gyártói típuskód
4K6300MMK1/2S
Hosszúság:
300 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló Működtető tengely, 300mm, K1, K2S