EATON - Kézi kapcsoló Működtető tengely, 400mm, K1, K2S GT90196 - 1314693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 400 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426284647
Sonepar cikkszám
GT90196
Gyártói cikkszám
1314693
Gyártói típuskód
4K6400MMK1/2S
Hosszúság:
400 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló Működtető tengely, 400mm, K1, K2S