EATON - Kézi kapcsoló Működtető tengely, 400mmDMVS160N,DMV250N,400N GT97490 - 1050243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 400 mm
Keresztmetszet-magasság - 10 mm
Keresztmetszet-szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426208056
Sonepar cikkszám
GT97490
Gyártói cikkszám
1050243
Gyártói típuskód
4K10K3H400
Hosszúság:
400 mm
Keresztmetszet-magasság:
10 mm
Keresztmetszet-szélesség:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló Működtető tengely, 400mmDMVS160N,DMV250N,400N