Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló párhuzamos összekötő GT87617 - 283472

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló párhuzamos összekötő GT87617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082834722

Sonepar cikkszám

GT87617

Gyártói cikkszám

283472

Gyártói típuskód

PN2-XPA

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló párhuzamos összekötő