EATON - Kézi kapcsoló tengelyhosszabbító 25mm G31510 - 029417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 25 mm
Keresztmetszet-magasság - 15 mm
Keresztmetszet-szélesség - 15 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080294177
Sonepar cikkszám
G31510
Gyártói cikkszám
029417
Gyártói típuskód
ZAV-P3
Hosszúság:
25 mm
Keresztmetszet-magasság:
15 mm
Keresztmetszet-szélesség:
15 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló tengelyhosszabbító 25mm