Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló tengelyhosszabbító 25mm G47990 - 027044

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló tengelyhosszabbító 25mm G47990

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 25 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 12 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080270447

Sonepar cikkszám

G47990

Gyártói cikkszám

027044

Gyártói típuskód

ZAV-T0

Hosszúság:

25 mm

Keresztmetszet-magasság:

12 mm

Keresztmetszet-szélesség:

12 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló tengelyhosszabbító 25mm