EATON - Kézi kapcsoló tengelyhosszabbító GT16127 - 280979
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 480 mm
Keresztmetszet-magasság - 0 mm
Keresztmetszet-szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082809799
Sonepar cikkszám
GT16127
Gyártói cikkszám
280979
Gyártói típuskód
ZAV-P5
Hosszúság:
480 mm
Keresztmetszet-magasság:
0 mm
Keresztmetszet-szélesség:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló tengelyhosszabbító