EATON - Kézi kapcsoló Univerzális működtető tengely, 300mm, K2 GT96395 - 1319311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Keresztmetszet-magasság - 8 mm
Keresztmetszet-szélesség - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426385375
Sonepar cikkszám
GT96395
Gyártói cikkszám
1319311
Gyártói típuskód
4K8300MMK2
Hosszúság:
300 mm
Keresztmetszet-magasság:
8 mm
Keresztmetszet-szélesség:
8 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló Univerzális működtető tengely, 300mm, K2