Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló voltmérő átk mellső rögz IP65 GT24065 - 067337

MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló voltmérő átk mellső rögz IP65 GT24065

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Nem

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Nulla állással - Igen

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080673378

Sonepar cikkszám

GT24065

Gyártói cikkszám

067337

Gyártói típuskód

T0-2-15921/E

Mérés fázisok között lehetséges:

Nem

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Igen

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Nulla állással:

Igen

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Kézi kapcsoló voltmérő átk mellső rögz