Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Xboard+ acéllemez hátfal süllyesztett elosztóhoz 8 SN037012 - 111297

MásolásMásolás
EATON - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Xboard+ acéllemez hátfal süllyesztett elosztóhoz 8 SN037012

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Raszterméret - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081108589

Sonepar cikkszám

SN037012

Gyártói cikkszám

111297

Gyártói típuskód

BPZ-RP-800/10

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Raszterméret:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

1 mm

Szélesség:

715 mm

Magasság:

2 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

cinkezett

Szín:

nemesacél

RAL-szám:

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Magasságegységek száma (HE):

0

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Xboard+ acéllemez hátfal süllyesztett elosztóhoz 8