EATON - kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők SN040227 - 135744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 12.7 mm
Szélesség - 50.8 mm
Külső átmérő - 61 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081325375
Sonepar cikkszám
SN040227
Gyártói cikkszám
135744
Gyártói típuskód
6200A-6502
Alak:
kerek
Magasság:
12.7 mm
Szélesség:
50.8 mm
Külső átmérő:
61 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők ; Prizma ; kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők