EATON - kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők SN040228 - 135745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 6 mm
Szélesség - 76.2 mm
Külső átmérő - 33 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081325382
Sonepar cikkszám
SN040228
Gyártói cikkszám
135745
Gyártói típuskód
6200A-6504
Alak:
kerek
Magasság:
6 mm
Szélesség:
76.2 mm
Külső átmérő:
33 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők ; Prizma ; kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők