EATON - kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők SN040229 - 135746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 7.5 mm
Szélesség - 61 mm
Külső átmérő - 61 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081325399
Sonepar cikkszám
SN040229
Gyártói cikkszám
135746
Gyártói típuskód
6200A-6505
Alak:
kerek
Magasság:
7.5 mm
Szélesség:
61 mm
Külső átmérő:
61 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
1
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők ; Prizma ; kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők