EATON - kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők SN040230 - 135747
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 57.15 mm
Szélesség - 76.2 mm
Külső átmérő - 84 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081325405
Sonepar cikkszám
SN040230
Gyártói cikkszám
135747
Gyártói típuskód
6200A-6506
Alak:
kerek
Magasság:
57.15 mm
Szélesség:
76.2 mm
Külső átmérő:
84 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők ; Prizma ; kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők