EATON - kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők SN040231 - 135748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 38 mm
Szélesség - 81 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081325412
Sonepar cikkszám
SN040231
Gyártói cikkszám
135748
Gyártói típuskód
6200A-6507
Alak:
négyszögletű
Magasság:
38 mm
Szélesség:
81 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Érzékelők ; Prizma ; kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők