EATON - kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők SN040241 - 135758
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 8.5 mm
Szélesség - 86 mm
Külső átmérő - 63 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081325511
Sonepar cikkszám
SN040241
Gyártói cikkszám
135758
Gyártói típuskód
E65KR55
Alak:
kerek
Magasság:
8.5 mm
Szélesség:
86 mm
Külső átmérő:
63 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők ; Prizma ; kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők