Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők SN040736 - 136271

EATON
MásolásMásolás
EATON - kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők SN040736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Teljesítmény érzékelők száma - 0

  • Vezérlő érintkezők száma - 4

  • Kábel külső átmérőhöz - 0-0 mm

  • Szekrény típusa - szögben

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081330638

Sonepar cikkszám

SN040736

Gyártói cikkszám

136271

Gyártói típuskód

CSDR4

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Teljesítmény érzékelők száma:

0

Vezérlő érintkezők száma:

4

Kábel külső átmérőhöz:

0-0 mm

Szekrény típusa:

szögben

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-0.75 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Dugaszoló csatlakozó átmérője:

14 mm

Adatérintkezők száma:

0

Névleges áram In:

1 A

Környezeti hőmérséklet:

-40-85 °C

Névleges feszültség:

24 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-0 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.25-0.75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Házbevonat:

egyéb

Menetes gyűrű anyaga:

egyéb

Lezárás típusa:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP54

Dugaszolási ciklusok min. száma:

0

Árnyékolt:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők