EATON - kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők SN044677 - 177307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 6
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081717606
Sonepar cikkszám
SN044677
Gyártói cikkszám
177307
Gyártói típuskód
CSAS6A6CY2205
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
6
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Kábelköpeny színe:
sárga
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
0 V
Védettség (IP):
egyéb
Átmeneti ellenállás:
0 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
40-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
40-70 °C
Névleges áram In:
0 A