EATON - kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők SN049593 - 135743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 44.45 mm
Szélesség - 152.4 mm
Külső átmérő - 84 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081325368
Sonepar cikkszám
SN049593
Gyártói cikkszám
135743
Gyártói típuskód
6200A-6501
Alak:
kerek
Magasság:
44.45 mm
Szélesség:
152.4 mm
Külső átmérő:
84 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
1
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők ; Prizma ; kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők