EATON - Kiegészítő elem további 3 lakathoz SN036233 - 1059849
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lakatok max. száma - 3
Alkalmas kengyelerősséghez - 9-9 mm
Feliratmezővel - Nem
Anyag - polikarbonát
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426319363
Sonepar cikkszám
SN036233
Gyártói cikkszám
1059849
Gyártói típuskód
LOCKMULTIPLIER-K1-K6
Lakatok max. száma:
3
Alkalmas kengyelerősséghez:
9-9 mm
Feliratmezővel:
Nem
Anyag:
polikarbonát
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lakat váltókapcsolóhoz ; Kiegészítő elem további 3 lakathoz