Nem visszaküldhető

EATON - Kiegészítő lemez SN046569 - 266676

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kiegészítő lemez SN046569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082666767

Sonepar cikkszám

SN046569

Gyártói cikkszám

266676

Gyártói típuskód

NZM1/2-XZB

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kiegészítő lemez