Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kiegészítő sorkapocs 35 mm2 SN051697 - 263960

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kiegészítő sorkapocs 35 mm2 SN051697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082639600

Sonepar cikkszám

SN051697

Gyártói cikkszám

263960

Gyártói típuskód

Z-HA-EK/35

Gyűjtősín vastagság:

0-0 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

35 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

0 A

Kapocs szélessége:

17.5 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Kiegészítő sorkapocs 35 mm2