EATON - Kiegészítő sorkapocs DILM80..170 SN050838 - 104486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 4 mm2
Pólusszám - 2
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081043033
Sonepar cikkszám
SN050838
Gyártói cikkszám
104486
Gyártói típuskód
DILM150-XZK
Érkeresztmetszet:
4 mm2
Pólusszám:
2
Plombálósapkával:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kábelbekötő blokk ; Kiegészítő sorkapocs DILM80..170