Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kiemelt mélységű ajtó, 60mm IP30 SN048239 - 285646

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kiemelt mélységű ajtó, 60mm IP30 SN048239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - részajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 550 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082856465

Sonepar cikkszám

SN048239

Gyártói cikkszám

285646

Gyártói típuskód

BFZ-OTR-5/120

Kivitel:

részajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

550 mm

Szín:

fehér

Magasság:

875 mm

Védettség (IP):

IP30

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

80 mm

EMC változat:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Kiemelt mélységű ajtó, 60mm