Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kijelző 3.5''színes, Rez RS485 Profib CE50C PLC SN015460 - 140023

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kijelző 3.5''színes, Rez RS485 Profib CE50C PLC SN015460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1

  • TCP/IP protokollt támogatja - Igen

  • Képernyőátló - 3.5 in

  • Színes kijelzővel - Igen

  • Numerikus billentyűzettel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

326 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7640130095694

Sonepar cikkszám

SN015460

Gyártói cikkszám

140023

Gyártói típuskód

XV-102-B8-35TQR-10-PLC

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

Képernyőátló:

3.5 in

Színes kijelzővel:

Igen

Numerikus billentyűzettel:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Front magassága:

100 mm

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Display típusa:

TFT

Képpontok száma, horizontális:

320

Képpontok száma, vertikális:

240

Tápfeszültség típusa:

DC

Funkciógombok száma, programozható:

0

Beépítési mélység:

25 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

SW-illesztőfelület:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

Kijelző színek száma:

65536

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Touch-technológia:

resistive érintés

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:

0

Teljesítményfelvétel:

5 W

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

64000 kByte

Alfa billentyűzettel:

Igen

LED-es billentyűk száma:

0

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Rendszerbillentyűk száma:

1

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Igen

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Igen

Receptúrákkal:

Igen

Szintek száma, jelszóvédelem:

200

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Igen

Online-nyelvek száma:

100

Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Üzemi hőmérséklet:

0-50 °C

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:

Nem

Front szélessége:

136 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):

Nem

PLC ipari vezérlések ; HMI grafikus panel ; Kijelző 3.5"színes, Rez RS485 Profib CE50C PLC