EATON - Kikapcsoló 1pol IP40 SN051652 - 248263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082482633
Sonepar cikkszám
SN051652
Gyártói cikkszám
248263
Gyártói típuskód
ZP-A40/1
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
3 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Névleges kapcsolási képesség:
0 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP40
Felirat/jelzés:
nyilak