Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - kimenti kábel IEC-IEC 10A SN042187 - 152997

EATON
MásolásMásolás
EATON - kimenti kábel IEC-IEC 10A SN042187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kábel szett

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN042187

Gyártói cikkszám

152997

Gyártói típuskód

2000390 - CABLE PWR CORD IEC M

Tartozék fajtája:

kábel szett

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; kimenti kábel IEC-IEC 10A