Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - kimenti kábel IEC-Shuko 16A SN042186 - 152957

EATON
MásolásMásolás
EATON - kimenti kábel IEC-Shuko 16A SN042186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kábel szett

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN042186

Gyártói cikkszám

152957

Gyártói típuskód

1010082 - CABLE PWR 1.5m IEC16

Tartozék fajtája:

kábel szett

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; kimenti kábel IEC-Shuko 16A