EATON - Kioldásjelző 2NY PKZ0-hoz G52599 - 072899
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080728993
Sonepar cikkszám
G52599
Gyártói cikkszám
072899
Gyártói típuskód
AGM2-01-PKZ0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Kioldásjelző 2NY PKZ0-hoz