MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Kioldásjelző kapcsoló (OTS/HIA), 2 váltó GT70405 - 123888

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kioldásjelző kapcsoló (OTS/HIA), 2 váltó GT70405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - teljesítménykapcsoló

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081214938

Sonepar cikkszám

GT70405

Gyártói cikkszám

123888

Gyártói típuskód

+IZMX-OTS

Funkció:

teljesítménykapcsoló

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kioldásjelző ; Kioldásjelző kapcsoló (OTS/HIA), 2 váltó