EATON - Kioldásjelző kapcsoló (OTS/HIA), 2 váltó SN074675 - 184116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081796489
Sonepar cikkszám
SN074675
Gyártói cikkszám
184116
Gyártói típuskód
+IZMX-OTS-1
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Kioldásjelző kapcsoló (OTS/HIA), 2 váltó