MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Kioldóblokk 32A 3P PKZ2-höz motorvédő GT01385 - 004546

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kioldóblokk 32A 3P PKZ2-höz motorvédő GT01385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01385

Gyártói cikkszám

004546

Gyártói típuskód

M-32-PKZ2

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító kioldóblokk ; Kioldóblokk 32A 3P PKZ2-höz motorvédő