Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 10A 1pol B karakt 10kA G31323 - 211358

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  10A 1pol B karakt 10kA G31323

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31323

Gyártói cikkszám

211358

Gyártói típuskód

FAZ-B10

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

71 mm

Frekvencia:

50-50 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 10A 1pol B karakt 10kA