Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 10A 1pol C karakt 6kA DC G51467 - 246912

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  10A 1pol C karakt  6kA  DC G51467

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51467

Gyártói cikkszám

246912

Gyártói típuskód

PLS6-C10-DC-DE

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Feszültség fajtája:

DC

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 10A 1pol C karakt 6kA DC