Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 10A 2pol C karakt 6kA DC G51471 - 246925

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  10A 2pol C karakt  6kA DC G51471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51471

Gyártói cikkszám

246925

Gyártói típuskód

PLS6-C10/2-DC-DE

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 10A 2pol C karakt 6kA DC