EATON - Kismegsz 13A 1pol C karakt 6kA IP20 GT84150 - 270351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 13 A
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84150
Gyártói cikkszám
270351
Gyártói típuskód
CLS6-C13-DP
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
13 A
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70.5 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 13A 1pol C karakt 6kA