Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 16A 1p+N B karakt 10kA GT63174 - 244777

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  16A 1p+N B karakt 10kA GT63174

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63174

Gyártói cikkszám

244777

Gyártói típuskód

PLSM-B16/1N

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 1p+N B karakt 10kA