Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 16A 1p+N B karakt 6kA SN021440 - 270442

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  16A 1p+N B karakt 6kA SN021440

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021440

Gyártói cikkszám

270442

Gyártói típuskód

CLS6-B16/1N-DP

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 1p+N B karakt 6kA